※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカ電機製作所
交換用バッテリパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81953947
品番
YEPA-103STA【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥52,100
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥49,980
¥
42,980
バスケットに入れる
用途
UPS1010ST用バッテリパック
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合
UPS1010ST
タイプ
UPS1010ST用バッテリパック
種類
小型シール鉛蓄電池
本体質量(kg)
(本体)9
電池寿命(年)
5