曜日別特売
CCA-12-010A【ワケあり】 SMA・P ⇔ SMA・P付 ケーブル T.SIN(テイシン電機) 81954069

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMA・P ⇔ SMA・P付 ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は全長など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
全長(mm)
1000
注文コード
81954069
品番
CCA-12-010A【ワケあり】
在庫数量:残り22点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)アウトレット
¥3,500¥2,598
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
全長(mm)
1000
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
プラグ
圧着式
ケーブル
1.5D-2V
コネクタ
SMA・P ⇔ SMA・P
インピーダンス(Ω)
50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする