CKD
CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
Rc3/8
アクチュエータの種類
電磁弁搭載形:複動作動形
注文コード
81954205
品番
CHB-V1-10-E-W-AC200V
参考基準価格(税別)
¥56,020
販売価格(税込)
¥57,737
販売価格(税別)
¥
52,488
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・定格電圧・アクチュエータの種類
など
4569
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
ねじの種類
Rc
接続口径
Rc3/8
アクチュエータの種類
電磁弁搭載形:複動作動形
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)
CADデータダウンロード