曜日別特売
PHS【ワケあり】 温水メーター(ガス管金具付) 愛知時計電機 81954270

PHS【ワケあり】 温水メーター(ガス管金具付) 愛知時計電機 81954270
PHS【ワケあり】 温水メーター(ガス管金具付) 愛知時計電機 81954270

温水メーター(ガス管金具付)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
口径(Φmm)
13
注文コード
81954270
品番
PHS【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥41,200販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)アウトレット
¥39,98032,980

計量指示部が45度傾斜した構造であり、読取が容易です。
流れの方向は左から右に設定しています。

材質
(本体・受圧板)鉛レス青銅鋳物
(羽根車)耐熱プラスチック
(指示部)耐熱プラスチック、ステンレス鋼、バリュームフェライト
用途
ビル・マンション・ホテル・工場など温水をご利用とされる場所での給湯・集中管理等
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
適合流体
温水
容量
3.2m3/h(0.1MPa時参考)
口径(Φmm)
13
標準流量(m3/h)
1.5
使用流量(m3/D)
(10時間使用)5、(24時間使用)10
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●現地式
種別
接線流羽根車式(単箱型)
質量(kg)
約1.3
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
約140
最高使用圧力(MPa)
1.0
寸法l(mm)
11
寸法W(mm)
91
材質(ケース)
ビスマス青銅鋳物
取付ねじ
上水ねじ Φ26.44山14
寸法h(mm)
23
最小目盛
0.1L
塗装色
無塗装
最高許容圧力(MPa)
1
取付姿勢
水平
圧力損失(MPa)
0.063以下(使用最大流量時)
型式承認番号
M113
最高使用水温(℃)
90
最大表示量(m3)
99999.99
使用最大流量(m3/h)
2.5
流量範囲(m3/h)
(器差±5%)0.031~0.05未満、(器差±3%)0.05~3.125、(適正使用)0.1~0.8
計量範囲
(Q3/Q1(R))80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする