曜日別特売
SF-WM435SY(170)【ワケあり】 シングルレバー混合水栓 クロマーレ INAX(LIXIL) 81954367

SF-WM435SY(170)【ワケあり】 シングルレバー混合水栓 クロマーレ INAX(LIXIL) 81954367
SF-WM435SY(170)【ワケあり】 シングルレバー混合水栓 クロマーレ INAX(LIXIL) 81954367

シングルレバー混合水栓 クロマーレ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
使用地区
一般
注文コード
81954367
品番
SF-WM435SY(170)【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥36,400販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)アウトレット
¥22,98018,980
仕様
エコハンドル
泡沫
ソフトシングル
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
使用地区
一般
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
長さ(mm)
(吐水口)170
呼び径(mm)
13
適合場所
キッチン
取付け方法
壁付
吐水口長さ(mm)
170
グリーン購入法
適合
商品タイプ
壁付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする