INAX(LIXIL)
吐水口引出式シングルレバー混合水栓
シンプルデザインのeモダンシリーズの吐水口引出機能付きシングルレバー混合水栓
呼び径(mm)
13
取付穴径(Φmm)
水栓取付穴:36±2
排水
排水栓:なし
ホース長さ(cm)
引出し長さ:約30
吐水口長さ(mm)
130
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03377828
RLF-501YN
一般地/寒冷地:寒冷地
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03377846
RLF-501Y
一般地/寒冷地:一般地
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください