曜日別特売
0GN75K【ワケあり】 ギヤヘッド オリエンタルモーター 81954428

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0GN75K【ワケあり】 ギヤヘッド オリエンタルモーター 81954428
0GN75K【ワケあり】 ギヤヘッド オリエンタルモーター 81954428
0GN75K【ワケあり】 ギヤヘッド オリエンタルモーター 81954428

ギヤヘッド

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は減速比など21種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
減速比
75
注文コード
81954428
品番
0GN75K【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)アウトレット
¥7,298¥5,898

ワールドKシリーズ、Kシリーズの歯切りシャフトに取り付けできます。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
減速比
75
付属品
取付用ねじ
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
RoHS指令適合品
種別
GN-Kギヤヘッド
種類
ボールベアリングタイプ
シャフト
GN歯切り
寸法L1(mm)
31
モータータイプ
ギヤヘッド
寸法L2(mm)
3
モーター取付角寸法(mm)
42
ギアヘッド取付角寸法(mm)
42

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00509817
2018-07-12
用途: コイン精米機
農・林・水産業

nidecのモーターがなかったので選定したが、入力側の軸形状がわからなかった。モーターを後から買い事なきを得た

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする