1-512 SIL【ワケあり】 アウラ スーツケース 4輪キャリー エンドー鞄 81954918

 

1-512 SIL【ワケあり】 アウラ スーツケース 4輪キャリー エンドー鞄 81954918
1-512 SIL【ワケあり】 アウラ スーツケース 4輪キャリー エンドー鞄 81954918
1-512 SIL【ワケあり】 アウラ スーツケース 4輪キャリー エンドー鞄 81954918
1-512 SIL【ワケあり】 アウラ スーツケース 4輪キャリー エンドー鞄 81954918
1-512 SIL【ワケあり】 アウラ スーツケース 4輪キャリー エンドー鞄 81954918
1-512 SIL【ワケあり】 アウラ スーツケース 4輪キャリー エンドー鞄 81954918
1-512 SIL【ワケあり】 アウラ スーツケース 4輪キャリー エンドー鞄 81954918
1-512 SIL【ワケあり】 アウラ スーツケース 4輪キャリー エンドー鞄 81954918

アウラ スーツケース 4輪キャリー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
色
シルバー
注文コード
81954918
品番
1-512 SIL【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)アウトレット
¥20,980¥16,980

ふんわりかわいい、キュートなシルエット。
走行音も重量も軽やかなタイヤ。
軽量ながら、静音性に優れた低ノイズタイヤ採用で、移動中の音が気になりません。
また、荷重を分散し隙間にはまりにくい安定感あるダブルタイヤを採用しています。
鍵不要のダイヤル式TSAロック。
アルミ製伸縮ハンドル。
X型(クロス)固定ベルト付き。
横置き用の底足付き。
オリジナルロゴがシンプルな本体デザインにさりげない存在感を飾ります。

用途
旅行 出張 トラベル用 スーツケース キャリーケース
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
色
シルバー
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ポリカーボネート
質量(kg)
2.7
サイズ
M
容量(L)
58
外形寸法(cm)
41×65×226
寸法(cm)
40×59×26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする