CN-60SP【ワケあり】 産業用換気扇用防鳥網(ステンレス製) 東芝キヤリア 81955128

産業用換気扇用防鳥網(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は寸法Aなど8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法A(mm)
650
注文コード
81955128
品番
CN-60SP【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)アウトレット
¥5,898¥5,498
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法A(mm)
650
寸法F(mm)
166
寸法D(mm)
579
寸法E(mm)
448
付属品
付属ねじΦ5×12L(ステンレス製) 1本
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
(枠)SUS304、(金網)SUS304
寸法H(mm)
15
寸法B(mm)
614
寸法C(mm)
627
寸法I(mm)
614
寸法G(mm)
15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする