WS025-VBK【ワケあり】 作業用チェアー ケニス 81955155

※サンプル画像です。足掛けリング付きです。

作業用チェアー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は色など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
81955155
品番
WS025-VBK【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)アウトレット
¥21,980¥17,980

様々な用途に使えるコストパフォーマンスに優れたチェアーで、組立も簡単です。 長時間の作業に便利な足掛けリングが付属しています。 長時間の作業に便利な足掛けリングが付属しています。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
ブラック
座面径(Φmm)
405
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
幅(mm)
520Φ
質量(kg)
6.7
高さ(mm)
575~705
キャスター
あり
張地
ビニールレザー
背もたれ
なし
寸法(Φmm)
座部:405、脚部:530
機構
ガス圧上下調節 キャスター付
高さ調節
可
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする