セルタン
3wayソファベッド
ソファ・カウチ・ベッドの3通りで使える多機能ソファーベッド。首元まで支えるハイバック仕様。位置調整可能なベルト付きクッションが付属。
材質
【中材】スチールパイプ、ウレタン、【生地】ポリエステル91%、ナイロン9%
奥行き(cm)
78.5
内容量
1台
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
全8種類を絞り込む
色
チャコールグレー
ベージュ
マスタード
モスグリーン
幅(cm)
60
100
サイズ
1人掛け
2人掛け
高さ(cm)
68
69
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
サイズ
幅(cm)
高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05664326
A1242r-a-684YE
13.3
マスタード
2人掛け
100
69
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05664351
A1242r-a-686GRY
13.3
チャコールグレー
2人掛け
100
69
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05664430
A1242r-a-683GRN
13.3
モスグリーン
2人掛け
100
69
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05664579
A1243r-a-689BE
9.8
ベージュ
1人掛け
60
68
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05664859
A1243r-a-683GRN
9.8
モスグリーン
1人掛け
60
68
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05664877
A1243r-a-686GRY
9.8
チャコールグレー
1人掛け
60
68
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05665051
A1243r-a-684YE
9.8
マスタード
1人掛け
60
68
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05665270
A1242r-a-689BE
13.3
ベージュ
2人掛け
100
69
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません