ナカ工業
天井点検口ハイハッチMMHⅡ (目地タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
規格寸法・色
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
規格寸法(mm)
454×454
色
シルバー
注文コード
81955180
品番
HHMMHⅡ-K454【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
14,980
バスケットに入れる
すっきりスリムな目地タイプの天井点検口です。
指で開閉できるスライドロックを採用し、操作性も良好です。
また、外枠の凹凸が少ない形状で施工性もアップしました。
用途
室内用天井点検口
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
規格寸法(mm)
454×454
色
シルバー
寸法(mm)
内枠仕上材/439×439、内枠下地材/413×413
天井施工開口寸法(mm)
454×454
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
鍵付仕様(鍵:P201のみ)
材質
外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)
仕上
外枠・内枠・スライドアングル/アルマイト処理
取付金具
チャンネルキャッチ
取扱説明書:
(1.26MB)
注意
※鍵付仕様ホワイトの化粧プレート・シリンダー部はホワイト色にはなりません。