EFG15ED/12-G061 電球形蛍光灯G形 60W形 ELPA 81956358

EFG15ED/12-G061 電球形蛍光灯G形 60W形 ELPA 81956358
EFG15ED/12-G061 電球形蛍光灯G形 60W形 ELPA 81956358

電球形蛍光灯G形 60W形

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード81956358品番EFG15ED/12-G061
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

定格寿命約6000時間の長寿命(ボール形白熱電球60W形比)
電気代約80%カット!(ボール形白熱電球60W形比)

電球の種類電球型蛍光灯電源(V)交流:100 50/60Hz共用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
81956358EFG15ED/12-G06122449446EFG15ED/12-G061HEFG15ED/12-G061 ボール球形蛍光ランプ 60W形 ELPA 22449446ボール球形蛍光ランプ 60W形ELPA1個
873
税込960
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81956358
2019-12-19
用途: 電球の交換
運輸・通信業

いままで使っていたもの(パナソニック、NEC)と比較して、明るくなるまでに時間がかかるように思います。安定してくれば、色、明るさともに満足です。次回も購入すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球型蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする