※商品画像
タチカワブラインド
V17カーテンレール工事用シングルブラケット天井付きセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(m)
3.64
3.64
1.82
4
2.73
3
2
色
ナチュラルブラウン(木目調)
ブラック
ホワイト(木目調)
アンバー
ウォールナット(木目調)
ナチュラルブラウン(木目調)
ライトウォール(木目調)
フロスティホワイト
マットシルバー
ライトブラウン(木目調)
全54種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
81956555
品番
350109
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
店舗や商業施設向けの中量級タイプ
セット内容
レール×1本 / VSランナー×30個 / VSマグネットランナー(両開)×1組 / キャップストップ×2個 / ワンタッチ天井シングルブラケット×7個 / 取付ネジ
色
ナチュラルブラウン(木目調)
長さ(m)
3.64
材質
スチール
注意
※天井シングルブラケットがセットになっている物です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません