※商品画像
タチカワブラインド
V17カーテンレール工事用ダブルブラケット天井付きセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(m)
3
3
4
1.82
2.73
3.64
2
色
ライトブラウン(木目調)
ライトブラウン(木目調)
ライトウォール(木目調)
ブラック
アンバー
ウォールナット(木目調)
フロスティホワイト
ホワイト(木目調)
ナチュラルブラウン(木目調)
マットシルバー
全54種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
81957027
品番
350210
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
店舗や商業施設向けの中量級タイプ
セット内容
レール×1本 / VSランナー×52個 / VSマグネットランナー(両開)×2組 / キャップストップ×4個 / ワンタッチ天井ダブルブラケット×6個 / 取付ネジ
色
ライトブラウン(木目調)
長さ(m)
3
材質
スチール
注意
※天井ダブルブラケットがセットになっている物です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません