ファンティアフィルカーテンレール工事用セット
スマートに空間を包み込むシンプルなデザイン
- セット内容
- レール×1本
キャップストップ×2個
ランナー×10個
- 長さ(m)
- 1
- 箱入数
- 20セット
- 内容量
- 1箱
注意
※マグネットランナーは付属していません※ブラケットは含みません。必要に応じて別途ご注文ください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全9種類を絞り込む
色
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,000/税込¥1,100 |
内装商品 の新着商品
カテゴリ


































