口出用難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(20m) 注文コード 81958302 品番 EM-600V LMCF(ノンセパ) 200SQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800

可とう性あり、難燃性、RoHS対応。

公称断面積(mm2)200 全長(m)20 用途600V 盤内・機器用配線 外径(Φmm)21.2 絶縁体厚さ(mm)2.5 概算質量(kg/km)2100 絶縁抵抗(MΩ/km)(最小)20 導体構成(本/mm)37/32/0.45 試験電圧(V/1分)3000 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)26.4 導体抵抗(Ω/km)0.0993

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする