ニトムズ
ドア下部シールテープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(100巻)
1箱(100巻)
1個
色
ブラウン
ブラウン
茶
材質
スチレン系エラストマー
スチレン系エラストマー
アクリル系エラストマー
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100巻)
注文コード
81958747
品番
E0402
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
不織布を基材とし、その両面にアクリル系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
ペーパークラフト・木工など各種工作からスクラップや写真の貼り付けなど、幅広く使えます。
用途
ドアの下からのすきま風対策として
色
ブラウン
テープ幅(mm)
40
テープ長さ(m)
0.92
テープ厚さ(mm)
1
基材
スチレン系エラストマー
粘着剤
アクリル系・ゴム系
材質
スチレン系エラストマー
RoHS指令(10物質対応)
対応