CKD
CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
Rc1
アクチュエータの種類
電磁弁搭載形:複動作動形
注文コード
81958764
品番
CHB-V1-25-0-AC200V
参考基準価格(税別)
¥28,930
販売価格(税込)
¥30,173
販売価格(税別)
¥
27,430
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・定格電圧・アクチュエータの種類
など
4569
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
ねじの種類
Rc
接続口径
Rc1
アクチュエータの種類
電磁弁搭載形:複動作動形
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)