JTCDB011 汎用ボールジョイントブーツ JTC 81959535

※寸法図

JTCDB011 汎用ボールジョイントブーツ JTC 81959535
JTCDB011 汎用ボールジョイントブーツ JTC 81959535
JTCDB011 汎用ボールジョイントブーツ JTC 81959535

汎用ボールジョイントブーツ

(7件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
上部内径(mm)10~15
下部内径(Φmm)29.9
高さ(mm)28
内容量1袋(2個)注文コード81959535品番JTCDB011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
高さ(mm)28上部内径(mm)10~15取付け方法叩き下部内径(Φmm)29.9主な適合車種ホンダ:シビック・インテグラ、イスズ:アスカ・ジェミニ、ダイハツ:ムーブカスタム・ハイゼットRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-14
用途: 某イギリスメーカー車のリアアッパアームのボールジョイントのダストカバー
有限会社道新関谷その他業種

材質サイズ共に満足しています。
アッセンブリー交換より非常にリーズナブルに修理出来、満足してます。

対象商品 : 81959517
2024-01-03
用途: 社外 調整式スタビリンクに

社外 調整式スタビリンクのブーツが破れ、補修部品も出ないので
困っていたのですが、こちらの製品がぴったりでした。
耐久性も問題なく、車検にも合格しました。

対象商品 : 81959517
2023-08-05
用途: 自動車のメンテナンス
有限会社 エフログサービス業

サイズも色々とあり、軟質なゴムなので多少伸びるので汎用きくと思います
耐久性はこれから

対象商品 : 81959517
2021-06-20
用途: 一つの値段だと思って購入したら二つありました。

空冷ビートルのメンテにコレがあれば全てのボールジョイントがいけます。
価格は二つの値段です

2が参考にしています
対象商品 : 81959508
2019-07-10
用途: D maxのタイロッドエンドブーツに使用
製造業

D maxのタイロッドエンドブーツを探していた所、こちらのブーツが概ね使えそうなので購入。
装着は問題無く出来ました。

2が参考にしています
対象商品 : 81959508
2020-03-06
用途: 車検や、定期メンテナンス
オモトサービス

こういうのが、色々なバリエーションがあると、助かります。少々値段が高いかな。

対象商品 : 81959517
2018-12-17
用途: タイロッドエンドブーツ交換

ジャガーXJ8に使いましたが、問題無く取り付けられました。
特に改善点はないと思いますが、希望としては汎用の種類が2種しか有りませんが取り付け幅対応が大きすぎてとりつけに少々難あり。もう少しサイズの幅を小さくして種類が増えれば、取り付けやすくなりますね。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
1が参考にしています
2018-03-08

ブーツ/ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする