曜日別特売
FCPEV 1.2mm×2p 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 冨士電線(東京) 81959581

着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルFCPEV 1.2mm×2p

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻(10m)
対数(P)2
仕上外径(mm)8.5
8.5
5.5
7
4.5
5
6
6.5
9
10
10.5
11
11.5
12.5
13
13.5
14
16.5
17
18.5
22
22.5
28
内容量1巻(10m)注文コード81959581品番FCPEV 1.2mm×2p
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。
静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。

仕上外径(mm)
8.5
概算質量(kg/km)
80
対数(P)
2
導体径(mm)
1.2
導体抵抗(Ω/km)
16.5以下
仕様
絶縁抵抗(MΩkm):5,000以上,外被標準厚(mm):1,遮へいタイプ:アルミ箔付プラスチックテープ + ドレインワイヤ,絶縁厚(mm):0.3,耐電圧(V/1分間):A.C 500又はD.C 700
使用温度範囲(℃)
-15~+60
シース色
黒
静電容量(nF/km)
平均 100以下

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする