曜日別特売

着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル - 冨士電線(東京)着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル - 冨士電線(東京)着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル - 冨士電線(東京)着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル - 冨士電線(東京)着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル - 冨士電線(東京)着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル - 冨士電線(東京)着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル - 冨士電線(東京)着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル - 冨士電線(東京)

カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。
静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。

使用温度範囲(℃)
-15~+60
シース色
黒
全41種類を絞り込む
品番
対数(P)
仕上外径(mm)
内容量
41種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
仕上外径(mm)
概算質量(kg/km)
対数(P)
導体径(mm)
導体抵抗(Ω/km)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81959538FCPEV 0.9mm×10p1巻(10m)10.5175100.929.2以下
オープン
¥9,698
¥10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
81959547FCPEV 1.2mm×50p1巻(10m)281320501.216.5以下
オープン
¥79,980
¥87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
81959581FCPEV 1.2mm×2p1巻(10m)8.58021.216.5以下
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
81959696FCPEV 1.2mm×20p1巻(10m)18.5555201.216.5以下
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
81959836FCPEV 1.2mm×1p1巻(100m)64511.216.5以下
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
81959879FCPEV 0.9mm×1p1巻(10m)53510.929.2以下
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
81960125FCPEV 0.9mm×15p1巻(10m)12.5245150.929.2以下
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
81960256FCPEV 0.9mm×1p1巻(100m)53510.929.2以下
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
81960841FCPEV 0.65mm×7p1巻(10m)78070.6556.8以下
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
81961288FCPEV 0.65mm×20p1巻(10m)11185200.6556.8以下
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
81961297FCPEV 1.2mm×15p1巻(10m)16.5420151.216.5以下
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
81961446FCPEV 0.9mm×3p1巻(100m)77030.929.2以下
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
81961516FCPEV 0.65mm×5p1巻(10m)6.56050.6556.8以下
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
81961568FCPEV 0.9mm×7p1巻(10m)913070.929.2以下
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
81961717FCPEV 1.2mm×10p1巻(10m)13.5285101.216.5以下
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
81961891FCPEV 0.9mm×5p1巻(100m)8.510050.929.2以下
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
81961936FCPEV 1.2mm×30p1巻(10m)22.5810301.216.5以下
オープン
¥47,980
¥52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
81961970FCPEV 0.9mm×2p1巻(10m)75520.929.2以下
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
81962268FCPEV 0.9mm×2p1巻(200m)75520.929.2以下
オープン
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
81962338FCPEV 0.9mm×30p1巻(10m)17465300.929.2以下
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
81962871FCPEV 1.2mm×5p1巻(10m)10.516051.216.5以下
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
81963108FCPEV 0.65mm×10p1巻(10m)8.5105100.6556.8以下
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
81963230FCPEV 0.9mm×5p1巻(10m)8.510050.929.2以下
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
81963300FCPEV 0.9mm×50p1巻(10m)22760500.929.2以下
オープン
¥47,980
¥52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
81963905FCPEV 0.65mm×1p1巻(10m)4.52510.6556.8以下
オープン
¥929
¥1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
81963957FCPEV 0.9mm×20p1巻(10m)14315200.929.2以下
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
81963975FCPEV 1.2mm×3p1巻(10m)910531.216.5以下
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
81964115FCPEV 0.9mm×2p1巻(100m)75520.929.2以下
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
81964201FCPEV 0.65mm×3p1巻(10m)64530.6556.8以下
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
81964210FCPEV 0.9mm×10p1巻(100m)10.5175100.929.2以下
オープン
¥96,980
¥106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
81964271FCPEV 0.9mm×5p1巻(200m)8.510050.929.2以下
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
81964280FCPEV 0.9mm×3p1巻(10m)77030.929.2以下
オープン
¥3,398
¥3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
81964411FCPEV 1.2mm×1p1巻(200m)64511.216.5以下
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
81964980FCPEV 0.65mm×15p1巻(10m)10145150.6556.8以下
オープン
¥8,198
¥9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
81964989FCPEV 0.9mm×1p1巻(200m)53510.929.2以下
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
81965016FCPEV 0.65mm×50p1巻(10m)16.5415500.6556.8以下
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
81965025FCPEV 1.2mm×1p1巻(10m)64511.216.5以下
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
81965059FCPEV 0.65mm×2p1巻(10m)5.53520.6556.8以下
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
81965235FCPEV 0.65mm×30p1巻(10m)13260300.6556.8以下
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
81965296FCPEV 0.9mm×3p1巻(200m)77030.929.2以下
オープン
¥67,980
¥74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
81965357FCPEV 1.2mm×7p1巻(10m)11.521071.216.5以下
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする