曜日別特売
FCPEE-LAP/F黒0.9mm×1p 着色ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル 冨士電線(東京) 81959906

着色ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
対数(P)1
内容量1巻(10m)注文コード81959906品番FCPEE-LAP/F黒0.9mm×1p
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

屋外用LAPシース
優れた耐水性、耐紫外線
内被及び外被材料には、ポリオレフィン系材料を使用しており、燃焼しても有害物質を発生しません。
遮へいⅠは、銅テープ遮へい、編組遮へいも別途対応可能

仕上外径(mm)
8
概算質量(kg/km)
70
対数(P)
1
仕様
絶縁抵抗(MΩkm):5,000以上,耐電圧(V/1分間):A.C 500
サイズ(mm)
0.9
シース色
黒
導体抵抗(Ω/km)
29.2以下
静電容量(nF/km)
平均100以下

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする