冨士電線(東京)
着色ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル
屋外用LAPシース
優れた耐水性、耐紫外線
内被及び外被材料には、ポリオレフィン系材料を使用しており、燃焼しても有害物質を発生しません。
遮へいⅠは、銅テープ遮へい、編組遮へいも別途対応可能
仕様
絶縁抵抗(MΩkm):5,000以上,耐電圧(V/1分間):A.C 500
サイズ(mm)
0.9
シース色
黒
導体抵抗(Ω/km)
29.2以下
静電容量(nF/km)
平均100以下
内容量
1巻(10m)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上外径(mm)
概算質量(kg/km)
対数(P)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81959906
FCPEE-LAP/F黒0.9mm×1p
8
70
1
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81962381
FCPEE-LAP/F黒0.9mm×3p
10
115
3
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81963869
FCPEE-LAP/F黒0.9mm×5p
11
155
5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表