13PNB5293K シートカバーネオ クラッツィオ 81960034

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

13PNB5293K シートカバーネオ クラッツィオ 81960034
13PNB5293K シートカバーネオ クラッツィオ 81960034
13PNB5293K シートカバーネオ クラッツィオ 81960034

シートカバーネオ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット純正品番13PNB5293K適合3,4列目分 (5人用) / 3列目バックグリップ、カップホルダー付き注文コード81960034品番13PNB5293K
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

クラッツィオ ネオはコンフォートシリーズのシートデザインはそのままに、オールレザー調で仕上げたタイプ。
ソフトな手触りで座り心地が良く、汚れてもさっと拭くだけ、メンテナンス性がさらにアップ。

用途カーアクセサリー用シートカバー型式E26仕様乗車定員:(10人乗り車のみ)適合3,4列目分 (5人用) / 3列目バックグリップ、カップホルダー付き材質ソフトBioPVC厚さ(mm)(スポンジ/座面・背もたれ部)10ブラックグレード《キャラバンワゴン》(2012/6~2021/10) ワゴンGX / ライダー ワゴンGX (2021/11~) ワゴンGX / AUTECH エクステリアセレクション 《キャラバン(福祉車両)》アンシャンテ送迎タイプ ワゴンGX 標準幅 / 特装車シリーズの送迎車 ワゴンGX 標準幅加工抗菌・防臭(JISL1902合格)メーカーニッサン難燃性JISD1201合格純正品番13PNB5293K年式《キャラバンワゴン》 H24(2012)/6~ 《キャラバン(福祉車両)》 H24(2012)/6~R3(2021)/10代表車種キャラバンワゴン / キャラバン(福祉車両)不適合《キャラバンワゴン》ワゴンDX / バン / 特装車 / 福祉車両(チェアキャブ) / オプション装備:後席アームレスト装着車 《キャラバン(福祉車両)》スイスイ送迎パック / オプション装備(シートカバー付き車 / 後席アームレスト付き車) / アンシャンテ送迎タイプ (ワゴンGX ワイド幅 / ワゴンDX / マイクロバスGX) / バン / チェアキャブ
注意
※ご購入の前に、車両型式、エンジン型式、駆動方式、年式、グレード等を車検証及びコーションプレート等でご確認いただき、メーカーホームページで車種適合に誤りがないか必ずご確認ください。
※適合の年式については、モデルチェンジ等により適合する商品の品番を変更する可能性がありますので、必ずメーカーページでご確認をお願い致します。
※掲載画像はサンプルになりますので、実際の形状とは異なる可能性がございます。予めご了承下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする