曜日別特売
FCPEV 0.65mm×20p 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 冨士電線(東京) 81961288

着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルFCPEV 0.65mm×20p

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻(10m)
対数(P)20
仕上外径(mm)11
11
14
18.5
4.5
5
5.5
6
6.5
7
8.5
9
10
10.5
11.5
12.5
13
13.5
16.5
17
22
22.5
28
内容量1巻(10m)注文コード81961288品番FCPEV 0.65mm×20p
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。
静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。

仕上外径(mm)
11
概算質量(kg/km)
185
対数(P)
20
導体径(mm)
0.65
導体抵抗(Ω/km)
56.8以下
仕様
絶縁抵抗(MΩkm):5,000以上,外被標準厚(mm):1,遮へいタイプ:アルミ箔付プラスチックテープ + ドレインワイヤ,絶縁厚(mm):0.18,耐電圧(V/1分間):A.C 350又はD.C 500
使用温度範囲(℃)
-15~+60
シース色
黒
静電容量(nF/km)
平均 80以下

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする