曜日別特売

トラベロンエアーフィルター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード81962685品番AF120AR
参考基準価格(税別)¥76,000販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
仕様難燃性、洗浄再生材質ポリエステル幅(mm)1600厚さ(mm)14タイプ一般再生用・ノンホル・ノンハロ長さ(m)15風速(m/s)2.5耐熱温度(℃)80除塵率(%)80粗塵区分細塵用初期圧力損失(Pa)62
注意
個人宅配送不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,500/税込4,950
離島数量1につき7,000/税込7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする