メイキコウ
ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLB38R-PS
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
12日以内出荷とは
ローラ幅W(mm)
200
100
150
200
300
400
500
600
700
800
機長(mm)
3000
1500
2000
3000
ピッチ(mm)
40
30
40
全54種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81962949
品番
FLB38R-PS-W200-P100-L3000
参考基準価格(税別)
¥57,200
販売価格(税込)
¥59,774
販売価格(税別)
¥
54,340
バスケットに入れる
特長:FLB38Rローラを[ 43×30×2.3フレームに組付け機高をH50mmとした低床コンベヤ、棚へ組込んでの使用に適している。
用途
共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ38×t 1.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 43×30×2.3SS 機高(H) 50 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・100 機長(L)実寸L-6 (1500)・
種類
ストレート
ピッチ(mm)
40
機長(mm)
3000
材質(ローラー部)
スチール
ローラ幅W(mm)
200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません