曜日別特売
FLB38R-PS-W300-P100-L3000 ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLB38R-PS メイキコウ 81963010

ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLB38R-PS

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送12日以内出荷とは
ローラ幅W(mm)300
機長(mm)3000
ピッチ(mm)40
内容量1個注文コード81963010品番FLB38R-PS-W300-P100-L3000
参考基準価格(税別)¥60,400販売価格(税込)¥63,118
販売価格(税別)
57,380

特長:FLB38Rローラを[ 43×30×2.3フレームに組付け機高をH50mmとした低床コンベヤ、棚へ組込んでの使用に適している。

用途
共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ38×t 1.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 43×30×2.3SS 機高(H) 50 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・100 機長(L)実寸L-6 (1500)・
種類ストレートピッチ(mm)40機長(mm)3000材質(ローラー部)スチールローラ幅W(mm)300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする