CKD
CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
Rc1 1/2
アクチュエータの種類
電磁弁搭載形:複動作動形
注文コード
81963357
品番
CHB-V1-40-ED-WS-DC24V
参考基準価格(税別)
¥90,510
販売価格(税込)
¥93,267
販売価格(税別)
¥
84,788
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・定格電圧・アクチュエータの種類
など
4569
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
ねじの種類
Rc
接続口径
Rc1 1/2
アクチュエータの種類
電磁弁搭載形:複動作動形
定格電圧(V)
DC24
CADデータダウンロード