冨士電線(東京)
マイクロホン用ビニルコード(ドレインワイヤ入り)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
導体外径(Φmm)
約1.5
約1.15
約1.5
導体構成(本/mm)
50/0.18
30/0.18
50/0.18
仕上外径(mm)
約7.2
約6.1
約6.5
約6.9
約7.2
約7.7
約8.2
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
81963449
品番
MVVS 1.25sq×2c
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
電気音響機器や電気通信機器などに使用するコードです。
JCS 4271準拠。
可とう性に優れる。
編組遮へい付き。
ドレインワイヤ入りでアースへの接続(接地)が容易。
環境にやさしい鉛フリーPVC。
仕上外径(mm)
約7.2
絶縁体標準厚さ(mm)
0.5
概算質量(kg/km)
70
導体構成(本/mm)
50/0.18
導体外径(Φmm)
約1.5
絶縁抵抗(MΩ/km)
5
シース厚(mm)
0.8
シース色
灰
絶縁体外径(mm)
約2.5
絶縁耐力
(V/1分間)AC350 又は DC500
導体抵抗(Ω/km)
15.1
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表