マイクロホン用ビニルコード(ドレインワイヤ入り)

マイクロホン用ビニルコード(ドレインワイヤ入り) - 冨士電線(東京)マイクロホン用ビニルコード(ドレインワイヤ入り) - 冨士電線(東京)マイクロホン用ビニルコード(ドレインワイヤ入り) - 冨士電線(東京)マイクロホン用ビニルコード(ドレインワイヤ入り) - 冨士電線(東京)マイクロホン用ビニルコード(ドレインワイヤ入り) - 冨士電線(東京)マイクロホン用ビニルコード(ドレインワイヤ入り) - 冨士電線(東京)

電気音響機器や電気通信機器などに使用するコードです。
JCS 4271準拠。
可とう性に優れる。
編組遮へい付き。
ドレインワイヤ入りでアースへの接続(接地)が容易。
環境にやさしい鉛フリーPVC。

絶縁抵抗(MΩ/km)
5
シース厚(mm)
0.8
シース色
灰
絶縁耐力
(V/1分間)AC350 又は DC500
内容量
1巻(10m)
全6種類を絞り込む
導体外径(Φmm)
導体構成(本/mm)
仕上外径(mm)
概算質量(kg/km)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
仕上外径(mm)
絶縁体標準厚さ(mm)
概算質量(kg/km)
導体構成(本/mm)
導体外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81959231MVVS 0.75sq×2c約6.10.45030/0.18約1.15
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月30日
81959459MVVS 1.25sq×3c約7.70.59050/0.18約1.5
オープン
¥4,798
¥5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
81962889MVVS 0.75sq×4c約6.90.47530/0.18約1.15
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
81962941MVVS 0.75sq×3c約6.50.46530/0.18約1.15
オープン
¥3,398
¥3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
81963449MVVS 1.25sq×2c約7.20.57050/0.18約1.5
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
81964849MVVS 1.25sq×4c約8.20.511050/0.18約1.5
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする