冨士電線(東京)
着色ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
対数(P)
5
1
3
5
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
81963869
品番
FCPEE-LAP/F黒0.9mm×5p
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
屋外用LAPシース
優れた耐水性、耐紫外線
内被及び外被材料には、ポリオレフィン系材料を使用しており、燃焼しても有害物質を発生しません。
遮へいⅠは、銅テープ遮へい、編組遮へいも別途対応可能
仕上外径(mm)
11
概算質量(kg/km)
155
対数(P)
5
仕様
絶縁抵抗(MΩkm):5,000以上,耐電圧(V/1分間):A.C 500
サイズ(mm)
0.9
シース色
黒
導体抵抗(Ω/km)
29.2以下
静電容量(nF/km)
平均100以下
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表