MVVS 1.25sq×4c マイクロホン用ビニルコード(ドレインワイヤ入り) 冨士電線(東京) 81964849

マイクロホン用ビニルコード(ドレインワイヤ入り)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
導体外径(Φmm)約1.5
導体構成(本/mm)50/0.18
仕上外径(mm)約8.2
内容量1巻(10m)注文コード81964849品番MVVS 1.25sq×4c
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

電気音響機器や電気通信機器などに使用するコードです。
JCS 4271準拠。
可とう性に優れる。
編組遮へい付き。
ドレインワイヤ入りでアースへの接続(接地)が容易。
環境にやさしい鉛フリーPVC。

仕上外径(mm)
約8.2
絶縁体標準厚さ(mm)
0.5
概算質量(kg/km)
110
導体構成(本/mm)
50/0.18
導体外径(Φmm)
約1.5
絶縁抵抗(MΩ/km)
5
シース厚(mm)
0.8
シース色
灰
絶縁体外径(mm)
約2.5
絶縁耐力
(V/1分間)AC350 又は DC500
導体抵抗(Ω/km)
15.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする