曜日別特売

天然クロゴムシート

(18件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
厚さ(mm)10
幅(mm)400
長さ(mm)600
内容量1枚注文コード81967366品番BL-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

天然ゴムを主成分としたシートです。

用途
工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般的用途
厚さ(mm)10幅(mm)400長さ(mm)600材質天然ゴム寸法(厚さ×幅W×長さL)mm10×400×600引張強度(MPa)3.2硬さ(デュロメータA)64切断時伸(%)250圧縮永久ひずみ(%)53RoHS指令(10物質対応)対応
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-14
用途: 金属製品をコンクリ床に直置きする際のクッションとして
建設業・工事業

10mm厚のゴムシートは、ちょうど良いサイズでは中々売ってないので助かる。

対象商品 : 09515125
2024-12-27
用途: バイクのメンテナンス用
旭高珠算塾サービス業

ツーリングボックス上の滑り止め用に購入しました
寸法切りしてシリコンオフで拭き強力両面テープで固定、思い通りの物が作成でき満足しております

対象商品 : 09515195
2022-02-02
用途: 駐車場の段差解消に使用。
卸売・小売業

厚さ5ミリでは薄いかと思いましたが重量も十分でめくれる心配も無く、遣い勝手の良い商品でした。価格も購入しやすい料金でコスパが良いです。又、移動の際 女性でも持ち運びが楽に出来ます。

対象商品 : 09515186
2021-11-21
用途: 標的の保護用ゴムとして
その他業種

ソフトエアガン用自作標的枠の保護用ゴム(厚さ3ミリ)として使用。標的枠が薄いベニヤ板ですので、ゴムが弾の衝撃を十分吸収してくれるので、木枠が割れること無く使用できる。コスパも非常に良い。

対象商品 : 09515177
2021-04-03
用途: 特殊な使用のパッキンを作成しております。
有限会社アイティテクノ

希望するサイズのパッキンが効率よく裁断できますので便利です。

対象商品 : 09515195
2021-01-04
用途: 機械の防振

非情に扱いやすい厚みです。臭いは少しありますが、ゴムなのでしょうがないでしょう。

対象商品 : 09515055
2020-11-03
用途: ポンプパッキン
農・林・水産業

用水路から水をくみ上げてますが,ポンプに漏れがでたため交換しました.自在に作れるので良いと思います.

対象商品 : 09515186
2016-11-14
用途: 農機具用
農・林・水産業

2回目です。とても良いです。農機具屋、でわ、とても高いので、たすかってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1254:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする