フロアスタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌々日出荷とは
質量(kg)2.9
内容量1台注文コード81967439品番2839C A3
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

タテ・ヨコの表示切替えに加え、高さ・角度の調整が可能な多機能ポールスタンド「A4」のタイプです。
シーンや用途に合わせて柔軟にお使いいただけます。
表示面は、ソフトの差し替えが簡単な1辺開口のスライドセット式を採用。
日々の運用もスムーズです。
手頃な価格ながら、必要な機能をしっかり備えたバランスの良い一台。
ベーシックなデザインで、店舗・施設・オフィスなど幅広い場所に自然になじみます。

質量(kg)
2.9
材質
【フレーム】アルミ押出材 アルマイト仕上、【面板】透明エンビ:0.5mm/ハッポースチロール:5mm/アルミ複合板:3mm、【コーナー】樹脂、【ポール】アルミ押出材 アルマイト仕上、【ベース】スチール塗装仕上
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
437×360×996~1500
面板寸法(mm)
297×420(A3)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする