フロアスタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌々日出荷とは
質量(kg)2.6
内容量1台注文コード81967448品番2839C A4
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

タテ・ヨコの表示切替えに加え、高さ・角度の調整が可能な多機能ポールスタンド「A4」のタイプです。
シーンや用途に合わせて柔軟にお使いいただけます。
表示面は、ソフトの差し替えが簡単な1辺開口のスライドセット式を採用。
日々の運用もスムーズです。
手頃な価格ながら、必要な機能をしっかり備えたバランスの良い一台。
ベーシックなデザインで、店舗・施設・オフィスなど幅広い場所に自然になじみます。

質量(kg)
2.6
仕様
組み立て式、角度調整可能、高さ調整可能、タテヨコ切り替え可
材質
【フレーム】アルミ押出材アルマイト仕上、【コーナー】樹脂、【面板】透明エンビ:0.5mm/ハッポースチロール:5mm/アルミ複合板:3mm、【ポール】アルミ押出材アルマイト仕上、【ベース】スチール塗装仕上
色
シルバー
サイズ
A4
内寸法(mm)
面板寸法:A4(210×297)
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
360×953~1438×360
使用環境
屋内
画面寸法(mm)
(有効)199×286
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする