曜日別特売
N1212DA(JS) 10.8V コードレスタッカ 肩幅12mm用 HiKOKI(ハイコーキ) 81967570

N1212DA(JS) 10.8V コードレスタッカ 肩幅12mm用 HiKOKI(ハイコーキ) 81967570
N1212DA(JS) 10.8V コードレスタッカ 肩幅12mm用 HiKOKI(ハイコーキ) 81967570
N1212DA(JS) 10.8V コードレスタッカ 肩幅12mm用 HiKOKI(ハイコーキ) 81967570
N1212DA(JS) 10.8V コードレスタッカ 肩幅12mm用 HiKOKI(ハイコーキ) 81967570

10.8V コードレスタッカ 肩幅12mm用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は付属品など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
付属品
保護メガネ、フック、システムケース、蓄電池(BSL1250MT)、充電池( UC12SDL)
注文コード
81967570
品番
N1212DA(JS)
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

軽量1.4kgで軽快な打ち込み!
射出部の剛性アップにより耐久性向上
本体上面から射出口までの距離が4mm(従来機比-3mm)となり隅打ち&狙い撃ち性能アップ!
LEDライト搭載
防じん性アップ
空打ち防止機構搭載
※2024年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ)

用途
防水シートや断熱材の張り付け
付属品
保護メガネ、フック、システムケース、蓄電池(BSL1250MT)、充電池( UC12SDL)
ステープル装填数
150
質量(kg)
1.4(蓄電池装着時)
モーター
直流モーター
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
219×154×75(※BSL1250MT装着時)
適合バッテリー
10.8Vリチウムイオン電池(BSL12xxシリーズ)
適合ステープル長さ(mm)
6、10、13
適合ステープル肩幅(mm)
12
注意
※NN仕様は電池・充電器・ケース別売です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする