WDC62E 風速・風向計 ケニス 81967606

WDC62E 風速・風向計 ケニス 81967606
WDC62E 風速・風向計 ケニス 81967606
WDC62E 風速・風向計 ケニス 81967606

風速・風向計

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃30日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81967606
品番
WDC62E
参考基準価格(税別)¥175,000販売価格(税込)¥192,280
販売価格(税別)
¥174,800

超音波を使用して空気中の風速と風向を測定する風速・風向計です。
風速・風向データをリアルタイムで表示します。
測定の為に三脚に固定するためのネジ穴がついています。
1秒間隔で約10日間分のデータを記録できるデータロガー機能付で、記録したデータを本体に付属のソフトウェアとUSBケーブルを使用してパソコンにデータを転送しExcel形式でデータを保存できます。
Bluetoothモジュールが内蔵されているため、ソフトウェアを使用して、携帯電話等でリアルタイムでテストデータを受信できます。

付属品
充電器 USBケーブル 32GBMicroSDカード キャリングケース
分解能
風速:0.1m/s 風向:1°
使用環境
温度:-20~80℃ 湿度:95%RH以下(結露無きこと)
寸法(mm)
82Φ×241
測定範囲
風速:0~40m/s 風向:0~359°
質量(g)
980
電源
充電式リチウム電池
測定項目
風速、風向
精度
風速:±5% 風向:±3°
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,600/税込¥1,760
北海道地方数量1につき¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1につき¥2,800/税込¥3,080
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする