EL-PR60 エクセルレッグ 本体パイプΦ60 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 81967701

EL-PR60 エクセルレッグ 本体パイプΦ60 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 81967701
EL-PR60 エクセルレッグ 本体パイプΦ60 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 81967701
EL-PR60 エクセルレッグ 本体パイプΦ60 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 81967701
EL-PR60 エクセルレッグ 本体パイプΦ60 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 81967701

エクセルレッグ 本体パイプΦ60

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
Aニッケル
内容量1本注文コード81967701品番EL-PR60
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
Aニッケル
パイプ寸法(mm)
Φ60.5×1.6
材質
スチール
長さ(mm)
700
ピッチ
1.5
呼び径(ねじ)
M10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする