曜日別特売

エクセルレッグ 本体パイプΦ60

エクセルレッグ 本体パイプΦ60 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]エクセルレッグ 本体パイプΦ60 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]エクセルレッグ 本体パイプΦ60 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]エクセルレッグ 本体パイプΦ60 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
材質
スチール
長さ(mm)
700
ピッチ
1.5
呼び径(ねじ)
M10
内容量
1本
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
パイプ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81967685EL-PR60生地Φ60.5×1.6
¥5,600
¥4,798
¥5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
81967701EL-PR60AニッケルΦ60.5×1.6
¥6,100
¥5,198
¥5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
81967710EL-PR60Aブラック60.5Φ×1.6t
¥4,200
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする