曜日別特売
EL-PR60 エクセルレッグ 本体パイプΦ60 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 81967710

EL-PR60 エクセルレッグ 本体パイプΦ60 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 81967710
EL-PR60 エクセルレッグ 本体パイプΦ60 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 81967710
EL-PR60 エクセルレッグ 本体パイプΦ60 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 81967710
EL-PR60 エクセルレッグ 本体パイプΦ60 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 81967710

エクセルレッグ 本体パイプΦ60

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色Aブラック
内容量1本注文コード81967710品番EL-PR60
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598
色
Aブラック
パイプ寸法(mm)
60.5Φ×1.6t
材質
スチール
長さ(mm)
700
ピッチ
1.5
呼び径(ねじ)
M10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする