デザイン
セブンユニフォーム
男女兼用レギュラーカラー長袖シャツ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
色
ネイビー
ホワイト
ネイビー
サックス
ブルーグレー
インディゴブルー
ブラウン
ベージュ
チャコールグレー
ブラック
サイズ
M
3L
3S
4L
5L
7L
L
LL
M
S
SS
全90種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81967946
品番
GH7016-1
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
M
混率(%)
ブロード:ポリエステル65、綿35
寸法(cm)
ネック39.6/肩幅44/胸囲109/着丈75/袖丈58