デザイン
セブンユニフォーム
男女兼用レギュラーカラー長袖シャツ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
色
ブルーグレー
ホワイト
ネイビー
サックス
ブルーグレー
インディゴブルー
ブラウン
ベージュ
チャコールグレー
ブラック
サイズ
4L
3L
3S
4L
5L
7L
L
LL
M
S
SS
全90種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81968095
品番
GH7016-4
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
色
ブルーグレー
サイズ
4L
混率(%)
ブロード:ポリエステル65、綿35
寸法(cm)
ネック46.1/肩幅52/胸囲135/着丈83/袖丈60