※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する- 内容量
- 1個
- 注文コード
- 81968760
- 品番
- TW28AV
参考基準価格(税別)¥23,400販売価格(税込)¥17,578販売価格(税別)
張力最大3000N。
BESSEYエクステンションTW28X用。
-52°~+52°の範囲で無段階に旋回可能なスピンドル。
ワークピースを確実に固定するためのロック式台形ナット。
高品質な2コンポーネントプラスチックハンドル。(長いスピンドル付き)
鋼製スピンドル、亜鉛めっき仕様。
2コンポーネントプラスチックハンドル。
鋼製プレッシャープレート、冷間引き抜き、亜鉛めっき仕様。
鋼製接続エレメント、亜鉛めっき仕様、またはリン酸塩処理済み。