曜日別特売

天然ゴムシート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード81969265品番BL-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質天然ゴム寸法(厚さ×幅W×長さL)mm70×100×100引張強度(MPa)3.2硬さ(デュロメータA)64切断時伸(%)250圧縮永久ひずみ(%)53RoHS指令(10物質対応)対応
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする