デザイン
セブンユニフォーム
男女兼用半袖ボタンダウンシャツ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
色
インディゴブルー
ホワイト
ネイビー
ピンク
サックス
インディゴブルー
ネイビーシャンブレー
ベージュ
グレー
チャコールグレー
ブラック
サイズ
M
3L
3S
4L
5L
7L
L
LL
M
S
SS
全100種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81970046
品番
GH7020-4
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
インディゴブルー
サイズ
M
混率(%)
オックス:ポリエステル65、綿35
寸法(cm)
ネック39.7/肩幅44/胸囲109/着丈75/袖丈24