曜日別特売
KD8-0060BL ネット用半円カゴ(シート付) アルファ[販促] 81970649

KD8-0060BL ネット用半円カゴ(シート付) アルファ[販促] 81970649
KD8-0060BL ネット用半円カゴ(シート付) アルファ[販促] 81970649

ネット用半円カゴ(シート付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード81970649品番KD8-0060BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

シート付きなので小物商品も安定して陳列できます。

材質カゴ:スチール、シート:PVC0.8ブラックピッチ(mm)ネット:30耐荷重(kg)5シートサイズ(mm)379×184外寸(mm)200×400×200線材(mm)外枠:Φ5、ネット部:Φ3内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(上部):194×390×184、(底部):194×380×184
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする