曜日別特売
KD8-0061BL ネット用半円カゴ(シート付) アルファ[販促] 81970667

KD8-0061BL ネット用半円カゴ(シート付) アルファ[販促] 81970667
KD8-0061BL ネット用半円カゴ(シート付) アルファ[販促] 81970667

ネット用半円カゴ(シート付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード81970667品番KD8-0061BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

シート付きなので小物商品も安定して陳列できます。

材質カゴ:スチール、シート:PVC0.8ブラックピッチ(mm)ネット:30耐荷重(kg)5シートサイズ(mm)527×184外寸(mm)200×550×200線材(mm)外枠:Φ5、ネット部:Φ3内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(上部):194×540×184、(底部):194×530×184
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする