アルファ[販促]
ネット用半円カゴ(シート付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81970676
品番
KD8-0061W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シート付きなので小物商品も安定して陳列できます。
材質
カゴ:スチール、シート:PVC0.8
色
ホワイト
ピッチ(mm)
ネット:30
耐荷重(kg)
5
シートサイズ(mm)
527×184
外寸(mm)
200×550×200
線材(mm)
外枠:Φ5、ネット部:Φ3
内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(上部):194×540×184、(底部):194×530×184